形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
形状ブッシュタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
シール付(標準)
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ
・使用流体:空気
・保証耐圧力:1.5MPa
・使用圧力範囲:-100kPa~1MPa
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
大きなバルブ容量
クラッキング圧力:0.02MPa
豊富な機種
形状ハーフユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水
管接続口径同径チューブ
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。