特価
本日8月19日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8,274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V10 SMC CADデータあり
1袋(2個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)10 シールなし 管接続口径Uni3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ユニバーサルエルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(10個)
7,898 税込8,688
8日以内出荷

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.67MB) 供給圧力範囲(MPa)0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
21日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I Series(IDG10V4) SMC CADデータあり
ボディサイズ10 空気流量(L/min)100 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
31日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

1個
85,980 税込94,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
31日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
51日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷

配管モジュール (KB~) SMC CADデータあり
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
31日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
93,980 税込103,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります