431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5220) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5260) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1301) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SZ3260R-5LOZ-B4 SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260R) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 スイッチ(-) なし 管接続口径A、Bポート:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し) 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(B4)o4エルボ管継手Ass'y(下取出し)
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 スイッチ(-) なし 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(K) 内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 スイッチ(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(R) 外部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ CE-対応品(Q) CE対応 背圧防止弁(-) なし
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460R) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(N) マイナスコモン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160K) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

V Series(VEX3421) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


V Series(VEX3221) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3560) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(-) なし
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V Series(VEX3222) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160R) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 背圧防止弁(-) なし
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V Series(VEX3422) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3460T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) CE-対応品(-) なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60K) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SJ3460RN-5NMOZ-C4 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460RN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(N) マイナスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160RN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン ソレノイド数(-) シングル配線 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(-)シングル配線 コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ボディ型式(2) 直接配管形 ブラケット(F) ブラケット付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります