コンプレッサー・空圧機器・ホース :「コネクター」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ねじの種類Rc
ねじサイズ1/4
エスコ品番EA425HE-102
チューブサイズ(mm)10
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ3/8
エスコ品番EA425HA-83
チューブサイズ(mm)8
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/4
エスコ品番EA425HA-82
チューブサイズ(mm)8
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/4
エスコ品番EA425HA-62
チューブサイズ(mm)6
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ3/8
エスコ品番EA425HA-123
チューブサイズ(mm)12
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/2
エスコ品番EA425HA-104
チューブサイズ(mm)10
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ3/8
エスコ品番EA425HA-103
チューブサイズ(mm)10
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/8
エスコ品番EA425HA-81
チューブサイズ(mm)8
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ3/8
エスコ品番EA425HA-63
チューブサイズ(mm)6
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/8
エスコ品番EA425HA-61
チューブサイズ(mm)6
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/4
エスコ品番EA425HA-42
チューブサイズ(mm)4
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/8
エスコ品番EA425HA-41
チューブサイズ(mm)4
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/4
エスコ品番EA425HA-122
チューブサイズ(mm)12
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
ねじの種類R
ねじサイズ1/4
エスコ品番EA425HA-102
チューブサイズ(mm)10
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ(mm):222×50×175●重量(g):249●材質:ポリマー樹脂●ねじサイズ:3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
アズワン品番65-9246-39
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/80×88mm●セット内容:雌ねじプラグ×2個 2方コック付コネクター×1個●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
アズワン品番65-9246-35
1セット
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ねじの種類Rc
ねじサイズ1/4
エスコ品番EA425HE-82
チューブサイズ(mm)8
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
ねじの種類Rc
ねじサイズ1/4
エスコ品番EA425HE-62
チューブサイズ(mm)6
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●セット内容:雌ねじプラグ×4個 4方コック付コネクター×1個●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/222×50×175mm●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●材質:ポリマー樹脂●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
アズワン品番65-9246-36
1セット
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
ねじの種類Rc
ねじサイズ1/8
エスコ品番EA425HE-61
チューブサイズ(mm)6
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
ねじの種類Rc
ねじサイズ3/8
エスコ品番EA425HE-103
チューブサイズ(mm)10
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
吸入口が左右に360°回転します。
仕様●材質:アルミ●取付ねじ:R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”●使用圧力:0.63MPa●重量(g):66
アズワン品番65-2110-51
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-12
質量(g)約62
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)51
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-14
質量(g)約101
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-11
質量(g)約31
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)42
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-11
質量(g)約32
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)8
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-13
質量(g)約42
六角対辺(mm)22
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-13
質量(g)約97
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)56
寸法h(mm)28
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-12
質量(g)約36
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-1
質量(g)約20
六角対辺(mm)10
寸法b(mm)35.5
寸法h(mm)17.8
ねじ有効長(mm)8
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-3
質量(g)約56
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)50.5
寸法h(mm)25.3
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。