AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)エスコ当日出荷
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)モーターDCブラシレスモーター空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)エンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)アズワン品番64-7817-74
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)エスコ当日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)アズワン品番64-7817-91ノズルねじ径G1/8”
Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)エスコ翌日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)41ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)ノズル外径(Φmm)25空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)アズワン品番64-7817-90ノズルねじ径G1/8”
8mmx30m エアーホースリールエスコ翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)質量(kg)9.5全長(m)30使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)8×15材質(ホース)補強天然ゴム
8mmx20m エアーホースリールエスコ翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)質量(kg)8全長(m)20使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)8×15材質(ホース)補強天然ゴム
Φ6-25mm/185mm ホースカッターエスコ当日出荷
用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)エスコ品番EA338KA全長(mm)185切断能力(Φmm)25
R 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-4寸法(mm)22×40材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-3寸法(mm)17×34材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-23寸法(mm)21×55材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-22寸法(mm)17×45材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-21寸法(mm)14×35材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-2寸法(mm)14×29材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-1寸法(mm)12×23材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28寸法(mm)35×89材質(本体)C3604質量(g)400ポート数2管接続口径1使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26寸法(mm)29×75材質(本体)C3604質量(g)236ポート数2管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-24寸法(mm)22×64材質(本体)C3604質量(g)111ポート数2管接続口径1/2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-8質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-6質量(g)約69使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)6
13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)13
10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-10質量(g)約75使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)10
G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズG1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47エア流量(L/min)1375
G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR3/8”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-3質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)10.5寸法l(mm)45.5エア流量(L/min)1375
R1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-4質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47.5エア流量(L/min)1375
R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/4”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-2質量(g)約81使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)11寸法l(mm)46.5エア流量(L/min)1375
25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125AG-30質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA125AG-20質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ翌日出荷
内径(Φmm)25.4使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)36.5色黒長さ(m)10常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AG-10質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ翌々日出荷
内径(Φmm)19使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)29色黒長さ(m)10常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-10質量(g)600/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3