コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ゴムシール」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)20
仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-20
質量(kg)7.1
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)40
仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-40
質量(kg)12.4
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥55,500
税込¥61,050
翌々日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。
両端接続型
ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転
材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DK-2
寸法L(mm)77
材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)50
寸法C(mm)63
寸法T(mm)28
空気取出口22SM
空気取入口22PM
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法P20PMF
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
NC(通電時開)形。AB41。
材質ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム
電圧AC100V
使用圧力(MPa)0~5
最高使用圧力(MPa)5(流体:蒸気の場合1)
オリフィス径(Φmm)5.0
方向切替:2方向
取付ねじRc3/8”
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・水・灯油・油(50 /s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)2.1(水圧にて)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動形ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)ANR:0.2以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
1個
¥5,820
税込¥6,402
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。