71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸入口が左右に360°回転します。
仕様●材質:アルミ●取付ねじ:R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”●使用圧力:0.63MPa●重量(g):66 アズワン品番65-2110-51
1個
1,980 税込2,178
8日以内出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

1個
210 税込231
欠品中

1個
160 税込176
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

1個
195 税込215
翌日出荷

1個
250 税込275
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-14 質量(g)約101 六角対辺(mm)26 ねじ有効長(mm)14
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-12 質量(g)約62 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)51 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
945 税込1,040
当日出荷

1個
220 税込242
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-11 質量(g)約32 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)8
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-11 質量(g)約31 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-13 質量(g)約42 六角対辺(mm)22 ねじ有効長(mm)12
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-1 質量(g)約20 六角対辺(mm)10 寸法b(mm)35.5 寸法h(mm)17.8 ねじ有効長(mm)8
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-12 質量(g)約36 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)11
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-13 質量(g)約97 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)56 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-3 質量(g)約56 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)50.5 寸法h(mm)25.3 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-2 質量(g)約30 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)11
1個
885 税込974
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-4 質量(g)約128 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)57 寸法h(mm)28.5 ねじ有効長(mm)14
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-14 質量(g)約161 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)66 寸法h(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

ねじの種類Rc ねじサイズ1/4 エスコ品番EA425HE-102 チューブサイズ(mm)10
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ3/8 エスコ品番EA425HA-83 チューブサイズ(mm)8
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ1/4 エスコ品番EA425HA-82 チューブサイズ(mm)8
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ1/4 エスコ品番EA425HA-62 チューブサイズ(mm)6
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ3/8 エスコ品番EA425HA-123 チューブサイズ(mm)12
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ1/2 エスコ品番EA425HA-104 チューブサイズ(mm)10
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ3/8 エスコ品番EA425HA-103 チューブサイズ(mm)10
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ1/8 エスコ品番EA425HA-81 チューブサイズ(mm)8
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ3/8 エスコ品番EA425HA-63 チューブサイズ(mm)6
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ1/8 エスコ品番EA425HA-61 チューブサイズ(mm)6
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ1/4 エスコ品番EA425HA-42 チューブサイズ(mm)4
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ1/8 エスコ品番EA425HA-41 チューブサイズ(mm)4
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ1/4 エスコ品番EA425HA-122 チューブサイズ(mm)12
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

ねじの種類R ねじサイズ1/4 エスコ品番EA425HA-102 チューブサイズ(mm)10
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

ねじの種類Rc ねじサイズ1/8 エスコ品番EA425HE-61 チューブサイズ(mm)6
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ(mm):222×50×175●重量(g):249●材質:ポリマー樹脂●ねじサイズ:3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル アズワン品番65-9246-39
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/80×88mm●セット内容:雌ねじプラグ×2個 2方コック付コネクター×1個●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル アズワン品番65-9246-35
1セット
1,230 税込1,353
翌日出荷

ねじの種類Rc ねじサイズ1/4 エスコ品番EA425HE-82 チューブサイズ(mm)8
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります