引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
アズワン品番65-9286-18
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付
アズワン品番65-9286-39
1台
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
全長(m)30
内径(Φmm)10
エスコ品番EA124BH-1A
材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)8.4
外径(Φmm)14
常用圧力(MPa)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじR(PT)3/8”
1個
¥27,200
税込¥29,920
当日出荷
掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付
寸法(mm)178×95×205
色オリーブグリーン
質量(g)750
電圧(V)100
許容電流(A)15
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)5
定格電流(A)6
アズワン品番65-9286-31
1台
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付
アズワン品番65-9286-37
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BJ-5
寸法(mm)直径290×152
質量(kg)3.5
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
ホース外径(Φmm)10
1個
¥21,300
税込¥23,430
当日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)9.5
全長(m)30
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
アズワン品番65-9286-23
1台
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
アズワン品番65-9286-21
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無
アズワン品番65-9286-17
1台
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1
内径×外径(Φmm)8×12
エスコ品番EA124BD-40A
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじRc(PT)1/4”
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付
アズワン品番65-9286-38
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-36
1台
¥95,300
税込¥104,830
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
仕様●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型
アズワン品番65-9286-28
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行えます。USBで最大4台充電が可能。非常時にも携帯やタブレット充電もでき、避難所などの防災備蓄品として最適です。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275×208×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付●屋内型
アズワン品番65-9286-29
1台
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付
アズワン品番65-9286-30
1台
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
ホース長さ(m)15
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BT-8
寸法(mm)直径330×164.5
質量(kg)9.6
材質(本体)スチール
口金1/4”PT
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)5.88以上
使用流体エア
ホース外径(Φmm)12
使用場所屋内
1個
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BA-2
取付金具(二次側)ソケット
取付金具(一次側)プラグ
常用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5
ホース外径(Φmm)12.5
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
付属品補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー
材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリウレタン
寸法(mm)300(W)×140(D)×380(H)
質量(kg)4.3
長さ(m)10
型番NAR-810GR
メーカー中発販売
アズワン品番64-7818-09
適合ホース径(Φmm)内径:8.0、外径:12.0
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×40m
寸法(mm)602×490×477(H)
質量(kg)5.8
1台
¥41,900
税込¥46,090
8日以内出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8.5×16
材質(ホース)補強ビニール
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
。万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式
アズワン品番65-9246-06
1台
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
軽量で強いウレタンホースの採用とロータロー機構を内蔵していますので、工具をつけたままホースを長く伸ばしたり逆にリール本体を持ち運ぶこともできます。作業中のエアー圧が一目でわかる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)30
内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BC
寸法(mm)245(W)×232(D)×380(H)
質量(kg)5.4
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ナイロン編糸1Bプレード入りポリウレタン
インレット/アウトレット接続ソケット×2/プラグ×1
1台
¥46,300
税込¥50,930
翌日出荷
寸法(mm)394×402×394(H)
質量(kg)11.5
全長(m)48
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)10×14
外径(Φmm)14
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1台
¥77,100
税込¥84,810
翌日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10
全長(m)30
仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
質量(kg)7.4
使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m
寸法(mm)505×413×405(H)
質量(kg)4.1
1台
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)8.7
全長(m)28
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)6.5×10
外径(Φmm)10
ホース長さ(m)(1次側)2
1台
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BS-1
寸法(mm)直径290×162
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-5~40
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)1.5以上
ホース外径(Φmm)12
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BA-1
取付金具(二次側)ソケット
取付金具(一次側)プラグ
常用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5
ホース外径(Φmm)10
1個
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-22
1台
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-14
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
仕様●内径×外径:10×14mm●ホース長:15m●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●一次側取付金具:G1/2"プラグカプラー付●二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付●サイズ:336×181×437(H)mm●重量:10kg●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付●一次側:内径10mm×1mホース付●長尺用自動巻リール
アズワン品番65-9246-10
1台
¥77,900
税込¥85,690
8日以内出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
アズワン品番65-9246-20
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
ホース内径(Φmm)13
ホース長さ(m)20
仕様逆止弁付き、ホース側カップリング、高さ調節可能なハンドル
材質リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール
寸法(mm)450×390×700(H)
質量(kg)5.4
パターンスプレーパターン(直噴・円シャワー)
ホース外径(Φmm)16
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)5.0×9
全長(m)30
仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
質量(kg)7.0
使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
¥59,900
税込¥65,890
翌日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。