コンプレッサー・空圧機器・ホース :「接続用プラグ」の検索結果
関連キーワード
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-82
1個
¥85
税込¥94
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-83
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)0.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-81
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)3.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-80
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)2.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-79
1個
¥135
税込¥149
翌日出荷
仕様チューブ外径:4×6mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)0.8
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-84
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
仕様チューブ外径:8×10mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)2
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-86
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
仕様チューブ外径:6×8mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-85
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
仕様チューブ外径:10×12mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)3
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-87
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×103
型20
質量(g)486
使用圧力(MPa)0.63
連数4
1台
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-2
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)275
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-1
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)251
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
アルミ、鉄。ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
材質アルミニウム
寸法(mm)127×27×103
型20
使用圧力(MPa)1.5
分岐数4
ねじサイズ【プラグ側】Rc(PT)1/4
1個
¥6,160
税込¥6,776
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-4
使用圧力(MPa)1
1個
¥9,960
税込¥10,956
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-5
使用圧力(MPa)1
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EF-8.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)12.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DS-2R
型20型
使用圧力0.98
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-3
使用圧力(MPa)1
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EF-6.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)1/4”
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DP-2R
型20型
使用圧力0.98
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズRc(PT)3/8”
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DR-3R
型20型
使用圧力0.98
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)3/8”
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DP-3R
型20型
使用圧力0.98
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。
プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム
エスコ品番EA140DK-32
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EF-6.5
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
適合ホース外径(Φmm)10
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DP-2
寸法L(mm)57.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)13
寸法TPT1/4
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法B(Φmm)7.5
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-2
径(Φmm)9(タケノコ)
穴径(Φmm)5
寸法L(mm)72.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法T(mm)9
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DP-4
寸法L(mm)60.5
寸法H(mm)23
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)16
寸法TPT1/2
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法B(Φmm)9
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DR-3
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)57
寸法H(mm)21
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)13
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DR-2
穴径(Φmm)7.5
寸法L(mm)55
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)13
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EF-8.5
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
適合ホース外径(Φmm)12.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-3
径(Φmm)11(タケノコ)
穴径(Φmm)7.5
寸法L(mm)72.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法T(mm)11
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DP-3
寸法L(mm)57.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)13
寸法TPT3/8
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法B(Φmm)7.5
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DR-4
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)61
寸法H(mm)26
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)16
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-4
径(Φmm)15(タケノコ)
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)77.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)35
寸法T(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EG-8.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)12.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EG-6.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。
プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム
エスコ品番EA140DK-12
サイズ20型
質量(g)249
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CB-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140CH-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。