絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • SMC(2,624)
  • RS PRO(529)
  • Festo(322)
  • CKD(242)
  • ニッタ(155)
  • NORGREN(116)
  • SK11(65)
  • PISCO(ピスコ)(60)
  • フロウエル(60)
  • 潤工社(59)
  • フジキン(54)
  • AirTAC(41)
  • 日東工器(36)
  • FIT-ONE(35)
  • ノーブランド(33)
  • アオイ(31)
  • コガネイ(29)
  • 近畿製作所(26)
使用流体
  • (38)
  • (30)
  • 溶剤(17)
  • 空気(62)
  • 薬品(17)
材質
  • アルミ(8)
  • スチール(43)
  • ステンレス(50)
  • メタル(4)
  • 樹脂(98)
  • 黄銅(真鍮)(99)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(3)
  • 0.6(11)
  • 0.65(3)
  • 0.68(14)
  • 0.7(4)
  • 0.78(4)
  • 0.8(36)
  • 0.9(3)
  • 0.98(10)
  • 1(73)
  • 1.0(6)
  • 1.3(3)
  • 1.47(2)
  • 1.5(32)
  • 1.6(6)
  • 1.8(2)
  • 2.4(3)
  • 2.9(1)
  • 3.45(2)
  • 10(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(18)
価格
  • 1,500円以下(269)
  • 1,500-10,000円(203)
  • 10,000-50,000円(62)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ptfeチューブ
  • pt1/4
  • pt1/8
533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
389税込428特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
580税込638
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
345税込380
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)61対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5寸法P(mm)18.5取付ねじ3/8inchPT寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)50.5対辺(mm)14寸法A(mm)12寸法F(mm)13.5ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5寸法P(mm)13.5取付ねじ3/8inchPT寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)49対辺(mm)14寸法A(mm)11寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5寸法P(mm)13.5取付ねじ1/4inchPT寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
PTロングエルボユニオン エスコPTロングエルボユニオンエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
PTターンエルボユニオン エスコPTターンエルボユニオンエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン エスコ10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
560税込616
1個
翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)64対辺(mm)22寸法A(mm)15寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5寸法P(mm)18.5取付ねじ1/2inchPT寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコPT1/4” [雌ネジ] プラグエスコ
270税込297
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CC-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/4インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雄ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DB-2寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.0
6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ6mmX1/8PT スピードコントローラーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2取付ねじ1/8inchPT寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコPT1/4” [雄ネジ] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CH-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雄ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DB-3寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0
6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ6mmX3/8PT スピードコントローラーエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ4mmX1/8PT スピードコントローラーエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2取付ねじ1/8inchPT寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ12mmX3/8PT スピードコントローラーエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
PT1/2インチ 雌ネジソケット エスコPT1/2インチ 雌ネジソケットエスコ
4,370税込4,807
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DJ-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコPT1/4” [雌ネジ] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CJ-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
6mmX1/4PT スピードコントローラー エスコ6mmX1/4PT スピードコントローラーエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法C(mm)max:45.7、min:40.2取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ12mmX1/2PT スピードコントローラーエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ10mmX1/2PT スピードコントローラーエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
PT1/4インチ 雄ネジソケット エスコPT1/4インチ 雄ネジソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DH-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)54.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
PT1/4インチ 雌ネジソケット エスコPT1/4インチ 雌ネジソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DJ-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
PT1/2インチ 雄ネジソケット エスコPT1/2インチ 雄ネジソケットエスコ
4,370税込4,807
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DH-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
10mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ10mmX3/8PT スピードコントローラーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR
10mmX1/4PT スピードコントローラー エスコ10mmX1/4PT スピードコントローラーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-102材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)19寸法C(mm)max:45.7、min:40.2取付ねじ1/4inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)29.9材質(パッキン)NBR
PT3/8インチ 雄ネジソケット エスコPT3/8インチ 雄ネジソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DH-3使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25
PT3/8インチ 雌ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DC-3寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14
PT1/2インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/2インチ 雄ネジプラグエスコ
3,300税込3,630
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DB-4寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0
PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコPT1/4” [雄ネジ] プラグエスコ(1件のレビュー)
255税込281
1個
翌々日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CB-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
6mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ6mmX3/8 PT C型 ユニオンエスコ
945税込1,040
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17寸法L1(mm)29寸法A(mm)12ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ6mmX1/8 PT C型 ユニオンエスコ
840税込924
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR
4mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ4mmX1/4 PT C型 ユニオンエスコ
825税込908
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-42材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14寸法L1(mm)24寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
12mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ12mmX1/2 PT C型 ユニオンエスコ
1,510税込1,661
1袋(2個)
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-124材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/2inchPT材質(パッキン)NBR
10mmX3/8PT D型ユニオン エスコ10mmX3/8PT D型ユニオンエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ppt特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース