コンプレッサー・空圧機器・ホース :「内径9.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)1.0
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)-20~60
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
材質耐油性NBR配合ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)1.0
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
内径(Φmm)9.5
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)16.5
長さ(m)20
トラスコ品番814-6259
質量(kg)4.4
1巻(20m)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)1
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~60℃
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)16.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6394
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
内径(Φmm)9.5
使用流体空気
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)16.5
色黒
長さ(m)100
特性耐圧/柔軟性/気密性
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
トラスコ品番814-6393
質量(kg)18.5
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(100m)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
トラスコ品番814-6376
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)14
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(1m)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
内径(Φmm)9.5
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
外径(Φmm)14
色透明
長さ(m)20
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番441-3539
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。