コンプレッサー・空圧機器・ホース :「1.5mpa」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質:鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状メネジ取付用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・油他 最高衝撃圧力(MPa)2.0
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)真鍮 使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ 材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ 材質(ゴムシール)ニトリルゴム
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気・水・作動油他
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様バルブ内蔵
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、油 他 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
519 税込571
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
289 税込318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、油 他 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAL(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAT(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮 適合流体 最高使用圧力(MPa)1.0MPa 最高衝撃圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!。軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。
適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 トラスコ品番364-2712 種別片路開閉型 接続部のサイズRc1/4 質量(g)101 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります