絞り込み
使用流体
- 水(1)
- 空気(1)
材質
- 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
ブランド
- 日東
- モノタロウ(209)
- CEJN(セイン)(296)
- CKD(3,114)
- Festo(3,328)
- New-Era(ニューエラー)(1,934)
- NORGREN(1,131)
- ParkerTAIYO(523)
- PISCO(ピスコ)(1,820)
- RS PRO(2,277)
- SK11(553)
- SMC(191,736)
- TRUSCO(510)
- エスコ(2,164)
- コガネイ(5,560)
- コンバム(旧:妙徳)(295)
- ニッタ(372)
- フジキン(374)
- 千代田通商(1,133)
- 日東工器(445)
- 潤工社(332)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

大口径ゼロスピルカプラ LNZL型 ステンレス製 パーフロロエラストマー(FFKM) 相手側取付サイズG1 1/2 82054
日東¥659,800税込¥725,7801個10日以内出荷プラグ・ソケットの接続・分離とハンドルによるバルブ開閉操作を分けた2アクション構造です。大流量・薬液搬送、プラント配管に液だれ低減「カプラ」です。ワンタッチ接続で作業性がアップします。ハンドルロック・分離防止機構です。
大口径ゼロスピルカプラ LNZL型 ステンレス製 パーフロロエラストマー(FFKM)
日東¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷プラグ・ソケットの接続・分離とハンドルによるバルブ開閉操作を分けた2アクション構造です。大流量・薬液搬送、プラント配管に液だれ低減「カプラ」です。
キューブカプラ
日東¥519税込¥5711個当日出荷5色のカラーバリエーションで配管の接続ミスを防止します。5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止します。樹脂製なので超軽量、コンパクト設計で省スペースに対応します。押し込むだけで接続でき、分離もボタン操作でワンタッチです。プラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、圧力損失を低減したバルブレスタイプをラインアップしました。狭小スペースの配管に適したL形プラグをラインアップしました。2ボタン同時操作によって分離するので、不意な分離を防止します。バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップします。接続も分離もワンアクションです。小型・軽量の樹脂製タイプです。用途業務用インクジェットプリンターのインク配管・冷却水配管やOA機器などの空気配管に。仕様バルブ無しトラスコ品番129-0798材質本体:ポリアセタール樹脂、シール:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造両路開閉型、片路開閉型、両路開放型最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズRc1/8バルブ無し取付ねじサイズ相手側:Rc 1/8RoHS指令(10物質対応)対応
バイモルポンプ(81867)
日東¥77,980税込¥85,7781台10日以内出荷圧電素子駆動で長寿命・低ノイズです。フッ素樹脂とパーフロゴムの構成で優れた耐薬品性を発揮します。用途液体(薬品)用。耐薬品適正例:エタノール、王水、オゾン、四塩化炭素、濃硝酸、濃硫酸、発煙硫酸。耐薬品不適正例:フッ素油、フロンR-112、フロンR-113
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)


![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)