コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーガン ホース」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC7103 洗浄ガン JTC 動画あり
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付 材質アルミ 全長(mm)345 空気消費量(L/min)0.8MPa≧230 ノズル長(mm)108 ノズル口径(Φmm)9 空気取入口1/4G 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 適合ホース内径(Φmm)15.5 関連資料(0.17MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

JTC洗浄ガン
エコ商品
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290 使用エアー圧力(MPa)12 ホース長さ(mm)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

JTC6023 エンジンクリーニングガン JTC 動画あり
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
仕様先端30°角度付き、流量調節可能 全長(mm)410 ノズル長(mm)260 ノズル口径(Φmm)17 空気取入口Rc1/4 ホース長さ(mm)1500 使用空気圧(kg/cm2)6~12
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

JTC6037 パルスパイプフラッシュツールセット JTC 動画あり
ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm) 取扱説明書(0.92MB)
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります