5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに ストローク(mm)1(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 使用温度範囲(℃)0~70 許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量) 分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚 使用流体ドライエア 流量(L/min)推奨エアブロー:15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力1900(0.5MPa供給時) 関連資料(8.37MB) クランプ力(N)160(0.5MPa供給時) シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6 圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに ストローク(mm)1(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量) 分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚 使用流体ドライエア 流量(L/min)推奨エアブロー:15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります