17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)3 ノズル長(mm)1000 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.8 適合流体空気
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル長(mm)120 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)1.9 ノズル長(mm)200 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体空気
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSロングノズル
エコ商品
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.3 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル長(mm)500 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。
用途空気入れとして ノズルねじ径G1/16 最高使用圧力(MPa)0.4 チャックゴムボート、ゴムボール 適合流体空気 ブッシュねじ径G1/16×G1/8
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷



100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.2 ノズル長(mm)100 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.4 適合流体空気
1本
759 税込835
翌々日出荷

吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)16 ノズル長(mm)75 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)1.4×3 ノズル長(mm)22 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
899 税込989
翌々日出荷

ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)3 ノズル長(mm)300 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体空気
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。
適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222
1個
799 税込879
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります