6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:無接点。・配線:2線式。・負荷電圧:DC10~DC28V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形) 感度5mT以上 負荷電圧(V)DC10~28 保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵 動作表示灯ON時LED点灯(赤色) 漏れ電流(mA)1 耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)4~50 関連資料カタログ・取説(0.59MB) 電圧降下(V)閉路時:3.5以下 耐衝撃30G(非繰返し) 取扱説明書(0.59MB)
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容。・接点:無接点。・配線:2線式。・負荷電圧:DC10~DC28V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形) 感度5mT以上 負荷電圧(V)DC10~28 保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵 動作表示灯ON時LED点灯(赤色) 漏れ電流(mA)1 耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)4~50 関連資料カタログ・取説(0.59MB) 電圧降下(V)閉路時:3.5以下 耐衝撃30G(非繰返し) 取扱説明書(0.59MB)
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(赤色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) 感度5mT以上 負荷電圧(V)AC/DC10~100 保護回路なし 動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色) 漏れ電流(mA)0 耐振動20G(10~1000Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。 関連資料カタログ・取説(0.59MB) 接点容量AC/DC10VA 電圧降下(V)閉路時:4以下 耐衝撃30G(11msec) 取扱説明書(0.59MB)
1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷

補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(緑色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) 感度5mT以上 負荷電圧(V)AC/DC10~100 保護回路なし 動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色) 漏れ電流(mA)0 耐振動20G(10~1000Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。 関連資料カタログ・取説(0.59MB) 接点容量AC/DC10VA 電圧降下(V)閉路時:4以下 耐衝撃30G(11msec) 取扱説明書(0.59MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(緑色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) 感度5mT以上 負荷電圧(V)AC/DC10~100 保護回路なし 動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色) 漏れ電流(mA)0 耐振動20G(10~1000Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。 関連資料カタログ・取説(0.59MB) 接点容量AC/DC10VA 電圧降下(V)閉路時:4以下 耐衝撃30G(11msec) 取扱説明書(0.59MB)
1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷

補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(赤色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) 感度5mT以上 負荷電圧(V)AC/DC10~100 保護回路なし 動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色) 漏れ電流(mA)0 耐振動20G(10~1000Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。 関連資料カタログ・取説(0.59MB) 接点容量AC/DC10VA 電圧降下(V)閉路時:4以下 耐衝撃30G(11msec) 取扱説明書(0.59MB)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります