1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 。粘度指数が高く、始動が容易です。 。抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。粘度指数が高く、始動が容易です。
用途小型ポンプ センコ型・ゲーテ型 仕様熱安定度170℃×24h:合格 規格消防法/第4類・引火性液体(石油類・アルコール類) 内容量(L)1 比重0.878(15/4℃) 引火点(℃)230 動粘度(mm2/s)(40℃)44.6 アズワン品番67-9302-19 蒸気圧(Pa[Torr])50℃:1.3×10^-2以下(1×10^-4)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります