コンプレッサー・空圧機器・ホース :「20a 配管」の検索結果
特価
本日11月10日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)180
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね
種類ハンド
使用周囲温度(℃)0~120℃
給油要(機械摺動部)
繰返し精度±0.01mm
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用速度(mm/s)750
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)0.7
スイッチ有無有(マグネット付)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ハンド
使用温度範囲(℃)0~60
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
配管口径M5×0.8
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等
形式(作動形式)複動形
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。