カテゴリ
絞り込み
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 空気(1)
材質
- アルミ(2)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(2)
- 銅(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(1)
- 1(7)
- 1.5(3)
ブランド
- 近畿製作所
- モノタロウ(98)
- AirTAC(261)
- BeHAUS(168)
- CEJN(セイン)(232)
- CKD(2,540)
- ParkerTAIYO(517)
- PISCO(ピスコ)(1,786)
- SK11(549)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- TRUSCO(508)
- エスコ(1,333)
- コガネイ(5,556)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- ニッタ(310)
- フジキン(182)
- 八興(151)
- 千代田通商(980)
- 日東工器(440)
- 潤工社(134)
- ブランドをもっと見る
特価

エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)
近畿製作所(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
T型ホース継手 NO.13T
近畿製作所(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ニュータイプリリーフバルブ
近畿製作所(22件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
ハイパワーエアダスターガン
近畿製作所(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
簡易流量調節器
近畿製作所(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
エンジンクリーナー(ワンタッチ式)
近畿製作所(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。用途洗浄と乾燥トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料噴出量(mL/min)190塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
スクリューエアーホース
近畿製作所(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525破壊圧力(MPa)3.5チューブ厚さ(mm)1.5
ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷エアー配管用バルブコックです。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状ストレート種類ボールバルブ接続PT×PF使用流体空気ハンドル形状レバー式
可変式超ロングノズルダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
エンジンクリーナー(ネジ式)
近畿製作所(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。用途エンジンルーム等の洗浄トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
ロングエアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適材質真鍮パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
ボタン式エアーダスターガン
近畿製作所(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。トラスコ品番108-1659接続口径PF1/4全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8
ハイパーブローガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用空気圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
リリーフバルブ
近畿製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷作動圧力の精度が±3%です。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。材質真鍮、バイトン、他使用流体圧縮空気
エアダスターガン
近畿製作所¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。用途一般ダスト作業。
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
可変式超ロングノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどトラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8
スクリューエアーホースダスターガンセット
近畿製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径(inch)PF1/8
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)
近畿製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にトラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)500使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
エアーダスター用ブラシノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25ノズル長(mm)110使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3
ローリングボールプラグ
近畿製作所(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消仕様カプラソケット用プラグ材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン質量(g)48ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
ベントノズル
近畿製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷先端に角度があり、対象物が狙えます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)3使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
ミニバックガン
近畿製作所¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。トラスコ品番292-4579材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻全長(mm)240質量(g)300最高使用圧力1MPa空気消費量(L/min)100ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)7取付口(エア)G1/4
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース