モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)75
出力【駆動源】三相 200V/2.2kW
空気タンク容量(L)15双胴型
吐出空気量(L/min)330
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3
圧力(MPa)0.7
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。