コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ユニファイねじ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。
仕様ガスケット付
材質(本体)黄銅
質量(g)3
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)3.5
消音効果(dB)14
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.3
配管接続口径#10-32ユニファイねじ
材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
1個
¥728
税込¥801
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。