コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真鍮リング」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
材質本体・ロックナット・調節ツマミ:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR)
質量(g)16
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
クラッキング圧力(MPa)0.05
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
配管接続口径めねじM5×0.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。