1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
質量(g)22 寸法L1(mm)MAX.37.5、MIN.31.1 寸法A(mm)8 接続ねじR1/8 寸法E(mm)26.9 寸法B(mm)MAX.41.5、MIN.35.1 寸法C(mm)18.1 寸法X(mm)13.8 寸法L2(mm)11.9 スロットル方式エルボ 寸法P1(Φmm)14.4 寸法P2(Φmm)14..4 チューブ外径D(Φmm)8 対辺H(mm)10
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります