253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4646種類の商品があります)

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用 材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)1 作動区分ユニバーサル形 使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと) 材質(ボディ)黄銅
1個
4,333 税込4,766
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc 切換方式NC(通電時間)形 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結のないこと) 取付姿勢自在 周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2 作動方式パイロットキック式 使用流体 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスB 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。 弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa) コイルオープンフレームリード線コイル
1個
13,333 税込14,666
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKD CADデータあり
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)2 作動区分ノーマルオープン形 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5 取付姿勢自在 駆動方式ダイアフラム 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa) 周囲温度(℃)-10~60
1個
13,328 税込14,661
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKD CADデータあり
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式 ポート数2 使用流体蒸気 材質(ガスケット)PTFE材料 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスH 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。 弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa) コイルオープンフレームリード線コイル 周囲温度(℃)0~70
1個
13,429 税込14,772
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180 周囲温度(℃)-10~60
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD CADデータあり
1個
4,738 税込5,212
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6154種類の商品があります)

HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKD CADデータあり
1個
10,450 税込11,495
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD CADデータあり
1個
2,205 税込2,426
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD CADデータあり
1個
1,088 税込1,197
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6900種類の商品があります)

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6533種類の商品があります)

空気・水・蒸気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 使用圧力(MPa)0.05~1
1個
18,571 税込20,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AG直動式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD CADデータあり
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7 消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8 コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線 最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1) オリフィス(mm)12 作動区分ノーマルクローズ形 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下) 流体温度(℃)5~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐熱クラスH 最高作動圧力差(MPa)1(蒸気) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します) 皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃)-10~60 材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
1個
11,261 税込12,387
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
1,088 税込1,197
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6879種類の商品があります)

空気用 電磁弁 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 最高作動圧力差(MPa)0.7
1個
13,810 税込15,191
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AB42-02-7-AC100V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形  AB42シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径(Rc)1/4 定格電圧(V)AC100 質量(kg)0.50 消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7 材質(シール)ニトリルゴム 有効断面積(mm2)21.1 コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1) オリフィス(mm)7.0 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15 取付姿勢自在 皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60 Cv値1.0
1個
14,231 税込15,654
欠品中

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 接続口径(Rc)1/4 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,179 税込3,497
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKD CADデータあり
流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)0.3(水圧にて) ポート数2 使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
1個
6,593 税込7,252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

。直動式水用電磁弁。直動方式ながら、ソレノイド部に磁気漏洩タイプを採用 開閉時の吸着作動音がない 使用圧力がゼロから作動 食品衛生法の基準に適した材質を使用
仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:3●操作:ダイレクト●接続:M10 Metric メス●呼び径:M10●使用流体/用途:水●タイプ:3/2●オリフィス直径:6mm●最大使用圧力:0.02 MPa●操作温度範囲:0 → +40℃●動作温度 Min:0℃●接続ねじの種類:メートル●コード番号:500-4568 アズワン品番65-8039-98
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD CADデータあり
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G 最高使用圧力(MPa)2 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃)-10~60 材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
1台
9,114 税込10,025
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
17,439 税込19,183
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,078 税込3,386
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1716種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
4,400 税込4,840
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6240種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,179 税込3,497
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)



空気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 接続口径RC3/4 外形寸法(mm)100×35Φ×159 オリフィス(mm)20 質量(kg)2.2 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります