環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
種類単体バルブ
切替方式2位置シングル
保護構造防塵
消費電力(W)0.35
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)300
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Gねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rcねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類NPTねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)1
作動区分ユニバーサル形
使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ねじの種類Rc
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)2
作動区分ノーマルオープン形
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5
取付姿勢自在
駆動方式ダイアフラム
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)
周囲温度(℃)-10~60
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
種別直動式ユニバーサル
コイルハウジンググロメットリード線
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
接続口径(Rc)1/4
定格電圧(V)AC100
質量(kg)0.50
消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7
材質(シール)ニトリルゴム
有効断面積(mm2)21.1
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)
オリフィス(mm)7.0
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15
取付姿勢自在
皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
Cv値1.0
1個
¥14,231
税込¥15,654
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。