コンプレッサー・空圧機器・ホース :「圧力計 デジタル」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
513 税込564
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKD CADデータあり
1個
575 税込633
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (611種類の商品があります)

R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKD CADデータあり
1個
825 税込908
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1267種類の商品があります)

R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKD CADデータあり
1個
1,238 税込1,362
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (721種類の商品があります)

R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKD CADデータあり
1個
747 税込822
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (746種類の商品があります)

VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKD CADデータあり
1個
2,090 税込2,299
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKD CADデータあり
1個
763 税込839
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (849種類の商品があります)

W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
6,538 税込7,192
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1085種類の商品があります)

R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKD CADデータあり
1個
3,225 税込3,548
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKD CADデータあり
1個
825 税込908
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)




W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
5,938 税込6,532
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (613種類の商品があります)

W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
1,225 税込1,348
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1027種類の商品があります)

R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKD CADデータあり
1個
12,975 税込14,273
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD CADデータあり
1個
1,238 税込1,362
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKD CADデータあり
1個
6,213 税込6,834
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1206種類の商品があります)

C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKD CADデータあり
1個
13,138 税込14,452
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1790種類の商品があります)

C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKD CADデータあり
1個
11,388 税込12,527
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1341種類の商品があります)

C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
24,150 税込26,565
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6500種類の商品があります)

R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20~) CKD CADデータあり
1個
10,075 税込11,083
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (553種類の商品があります)

W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
9,075 税込9,983
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1848種類の商品があります)

C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
12,838 税込14,122
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6513種類の商品があります)

C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKD CADデータあり
1個
6,388 税込7,027
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1788種類の商品があります)

C6020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
18,738 税込20,612
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2307種類の商品があります)

C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,550 税込9,405
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

C2020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)25
1個
9,938 税込10,932
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,963 税込9,859
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3237種類の商品があります)

C8050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
38,950 税込42,845
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

C3050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
12,475 税込13,723
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

C1050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
9,613 税込10,574
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (446種類の商品があります)


C4050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
17,600 税込19,360
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1055種類の商品があります)

C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
25,513 税込28,064
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2619種類の商品があります)

C6050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
31,450 税込34,595
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

C8040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
48,350 税込53,185
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2183種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります