1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼロアクアドライヤ 冷凍式 GK5100シリーズ CKD CADデータあり
高品質・高信頼を約束、省エネ、オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407C採用
入口空気温度(℃)5~50 入口空気圧力(MPa)[使用範囲]0.15~1.0、[定格]0.7 電源単相AC100/100-110V50/60Hz単相AC200/200-220V50/60Hz 使用流体圧縮空気 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 出口空気圧力露点(℃)10(露点の性能保障については別途お問い合わせください) ドレンホースサイズ(mm)内径Φ6×機外長さ約1800
1台
216,233 税込237,856
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります