CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R
種別金属製
消音効果(dB)20以上
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.35
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
CADデータあり
接続口R
種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
CADデータあり
1個ほか
¥1,636~
税込¥1,800~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング
作動方式複動・片ロッド形
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
CADデータあり
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
制御方向ニードル弁(禁油タイプ)
接続方式チューブ外径
本体形状ストレート
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥22,928~
税込¥25,221~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
CADデータあり
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
制御方向メータイン・メータアウト
接続方式チューブ外径
本体形状ストレート
1個
特価
¥1,088~
税込¥1,197~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
接続口R
種別部品
ねじの種類R
接続方式R
消音効果(dB)20以上
1個
¥405~
税込¥446~
5日以内出荷から8日以内出荷
CADデータあり
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。
小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。
プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。
従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。
急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。
弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。
材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に
空気圧シリンダの高速駆動に
使用流体圧縮空気
1台ほか
¥1,026~
税込¥1,129~
当日出荷
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。
材質本体:アルミニウム合金
取付支持形式ダイレクト取付
1個
¥2,798~
税込¥3,078~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
CADデータあり
CADデータあり
1個
¥34,975~
税込¥38,473~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
CADデータあり
接続口径1/4
ポート数3
有効断面積(mm2)31
最高使用圧力(MPa)1
接続方式Rc
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0
1個
¥6,713~
税込¥7,384~
翌々日出荷から9日以内出荷
CADデータあり
1個
¥31,200~
税込¥34,320~
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(391種類の商品があります)
CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(kPa)30
1個
¥1,488~
税込¥1,637~
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8
接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
CADデータあり
1個
¥36,300~
税込¥39,930~
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(202種類の商品があります)
CADデータあり
接続口径1/4・Φ4.3・M3
接続方式Rc(IN/OUTポート)・EXHポート・M(バイロット排気ポート(R)プリードポート)
電源電圧(V)DC24
流量(L/min)最大流量100(ANR)
モニター出力アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)0~0.05
1個
¥1,425~
税込¥1,568~
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥35,980~
税込¥39,578~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(355種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動・片ロッド形
1個
¥45,850~
税込¥50,435~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(158種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥15,200~
税込¥16,720~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥38,063~
税込¥41,869~
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(257種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
1個
¥39,663~
税込¥43,629~
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
接続口径M5
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)
有効断面積(mm2)5
ねじの種類M
接続方式M
消音効果(dB)20以上
CADデータあり
1個
¥538~
税込¥592~
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
適合チューブ外径(Φmm)4
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8
接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
1個
¥5,698~
税込¥6,268~
当日出荷から8日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8
接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
¥2,638
税込¥2,902
6日以内出荷
CADデータあり
1個
¥538~
税込¥592~
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥39,650~
税込¥43,615~
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥21,888~
税込¥24,077~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥40,963~
税込¥45,059~
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥44,763~
税込¥49,239~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥51,125~
税込¥56,238~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥30,050~
税込¥33,055~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
1個
¥20,625~
税込¥22,688~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1個
¥8,213~
税込¥9,034~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥17,263~
税込¥18,989~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)
1個
¥49,100~
税込¥54,010~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥38,200~
税込¥42,020~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。