CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド形
1個
¥14,950~
税込¥16,445~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
CADデータあり
寸法A(mm)46
寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
寸法D(mm)18
寸法DD(mm)7.5
寸法EE(mm)M5
寸法F(mm)30
寸法G(mm)64
寸法H(mm)25
寸法HD(mm)10
寸法HH(mm)M5深さ12
寸法I(mm)62
寸法JJ(mm)M5深さ10
寸法K(mm)46
寸法KA(mm)4.3貫通
寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5
寸法MM(mm)8
寸法N(mm)16
寸法NN(mm)M5貫通
寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49
寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110
寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60
寸法PP(mm)5
寸法Q(mm)10
寸法R(mm)10
寸法RD(mm)4
寸法S(mm)18
寸法U(mm)45
寸法V(mm)22
寸法W(mm)24
寸法WW(mm)56
寸法X(mm)13-1.5
寸法XA(mm)3
寸法XB(mm)3.5
寸法Y(mm)8
チューブ内径(Φmm)16
作動方式復動形
接続口径M5
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類M5
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)0.088
軸受種類すべり軸受
1本
¥19,147~
税込¥21,062~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(179種類の商品があります)
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド形
軸受種類すべり軸受
磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッションゴムクッション付
接続口径M5
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧力(MPa)1.6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
許容吸収エネルギー(J)0.088
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
¥15,388~
税込¥16,927~
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥329~
税込¥362~
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1548種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,538~
税込¥7,192~
8日以内出荷から14日以内出荷
CADデータあり
1個
特価
¥11,550~
税込¥12,705~
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1703種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥15,200~
税込¥16,720~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥3,598~
税込¥3,958~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(274種類の商品があります)
1個
¥21,863~
税込¥24,049~
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(406種類の商品があります)
1個
¥24,200~
税込¥26,620~
13日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ
(645種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥850~
税込¥935~
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2367種類の商品があります)
1個
¥519~
税込¥571~
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1955種類の商品があります)
1個
¥12,063~
税込¥13,269~
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(195種類の商品があります)
1個
¥11,825~
税込¥13,008~
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(427種類の商品があります)
CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R
種別金属製
消音効果(dB)20以上
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.35
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
¥10,450~
税込¥11,495~
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
1個
特価
¥14,025~
税込¥15,428~
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(761種類の商品があります)
1個
¥8,800~
税込¥9,680~
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(251種類の商品があります)
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法サブプレート
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
1個
¥12,313~
税込¥13,544~
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(340種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥525~
税込¥578~
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2251種類の商品があります)
1個
¥14,575~
税込¥16,033~
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1100種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥1,300~
税込¥1,430~
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3516種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状隔壁メス
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
1個
¥249~
税込¥274~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥400~
税込¥440~
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥405~
税込¥446~
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3392種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥900~
税込¥990~
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9010種類の商品があります)
CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2
作動方式復動形
形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
¥4,547~
税込¥5,002~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5364種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥188~
税込¥207~
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ
(460種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状バルクヘッド
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
特価
¥2,390~
税込¥2,629~
当日出荷から9日以内出荷
CADデータあり
1個
¥16,338~
税込¥17,972~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,200~
税込¥7,920~
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥488~
税込¥537~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(191種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥51,980~
税込¥57,178~
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,753~
税込¥1,928~
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ
(456種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥48,980~
税込¥53,878~
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥900~
税込¥990~
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,563~
税込¥3,919~
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(634種類の商品があります)
1個
¥7,638~
税込¥8,402~
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
1個
¥8,813~
税込¥9,694~
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。