CADデータあり
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3372種類の商品があります)
CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
1個
¥12,738
税込¥14,012
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1128種類の商品があります)
CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,388~
税込¥4,827~
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1652種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,298~
税込¥10,228~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5528種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥24,175~
税込¥26,593~
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5655種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥23,000~
税込¥25,300~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2908種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥29,150~
税込¥32,065~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1570種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥22,775
税込¥25,053
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(589種類の商品があります)
動画あり
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に
配管形式R1/8、M5めねじ
圧力ゲージ圧
消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
適合流体空気・非腐食性気体
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式PNP出力+IO-Link
コネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
1台
¥9,713
税込¥10,684
当日出荷から4日以内出荷
CADデータあり
1個
¥12,475
税込¥13,723
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2900種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥27,700~
税込¥30,470~
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2603種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥30,450~
税込¥33,495~
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1209種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥31,750~
税込¥34,925~
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2203種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,925~
税込¥14,218~
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥36,575~
税込¥40,233~
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1514種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥35,800~
税込¥39,380~
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2146種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,388~
税込¥9,227~
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
1個
¥26,980~
税込¥29,678~
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1955種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥42,938~
税込¥47,232~
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(391種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥56,475
税込¥62,123
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(303種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥110,413~
税込¥121,454~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥40,900~
税込¥44,990~
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2012種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
¥83,325
税込¥91,658
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
材質(シール)PTFE
最高使用圧力(MPa)-
作動方式NC(通電時開)形
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
¥71,363~
税込¥78,499~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
1個
¥103,525
税込¥113,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。