特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CKL2シリーズ パワフルチャック CKD CADデータあり
1個
41,050 税込45,155
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)




オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD CADデータあり
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 標準装備品ボウルガード 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下 マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ルブリケータ CKD CADデータあり
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1548種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD CADデータあり
1個
3,713 税込4,084
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3143種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKD CADデータあり
1個
738 税込812
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本ほか
4,480 税込4,928
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3621種類の商品があります)


SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD CADデータあり
1個
763 税込839
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3311種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6626種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD CADデータあり
1個
750 税込825
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1235種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)

1個
963 税込1,059
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ CKD CADデータあり
1個
7,188 税込7,907
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2691種類の商品があります)


STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKD CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~) CKD CADデータあり
1個
36,300 税込39,930
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD CADデータあり
1個
489 税込538
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2922種類の商品があります)

1個
14,575 税込16,033
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

1個
37,205 税込40,926
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-100K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,950 税込53,845
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に 接続口径Rc3/8 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25 入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25 RoHS指令(10物質対応)対応 大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20 入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
1台
78,300 税込86,130
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)

1個
813 税込894
9日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

1個ほか
813 税込894
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
1,100 税込1,210
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1652種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKD CADデータあり
1個
7,700 税込8,470
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2934種類の商品があります)

1個
813 税込894
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1248種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKD CADデータあり
1個
2,475 税込2,723
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (935種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKD CADデータあり
1個
40,963 税込45,059
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-L~) CKD CADデータあり
1個
43,725 税込48,098
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG4~) CKD CADデータあり
1個
73,463 税込80,809
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG4~) CKD CADデータあり
1個
49,500 税込54,450
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)



『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります