コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式CKD5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売りCKD当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状隔壁メス使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
コネクタ付シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 2色表示式CKD5日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSMG、STR2
コネクタ付シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式CKD5日以内出荷から31日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式CKD5日以内出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD5日以内出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用CKD5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種別切削油用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm2、2芯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398