コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー 接続口径」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状ニップル
使用流体空気、水(油)
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状エルボ
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状パネルユニオン
使用流体空気、水、油
接続ねじ種類Rc
仕様ミリ系列
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
用途ウレタンエアーホースAH用
トラスコ品番383-6739
材質黄銅
接続口径PT3/8
適合チューブ外径(Φmm)14.5
六角対辺(mm)【本体】20【取付けナット】23
適合チューブ内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
用途ウレタンエアーホースAH用
トラスコ品番383-6743
材質黄銅
接続口径PT3/8
全長(mm)128
適合チューブ外径(Φmm)12
六角対辺(mm)【本体】17【取付けナット】19
適合チューブ内径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)
使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。
着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。
Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。
小型である上、堅牢で流通度が良好です。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~60
寸法L1(mm)13
寸法D1(mm)3.5
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。
着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。
Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。
小型である上、堅牢で流通度が良好です。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~60
寸法L1(mm)13
寸法D1(mm)3.5
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。
着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。
Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。
小型である上、堅牢で流通度が良好です。
ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)0~60
寸法D(mm)15
寸法L2(mm)25
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。
着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。
Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。
小型である上、堅牢で流通度が良好です。
ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)0~60
寸法D(mm)15
寸法L2(mm)25
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状エルボ
使用流体水、空気
材質(本体)PBT
材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(Oリング)耐水NBR
材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(チューブグリップ)リン青銅
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)PBT
燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。
抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。
R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状エルボ
使用流体水、空気
材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)耐水NBR
接続ねじ種類R
材質(押えリング)黄銅
材質(チューブグリップ)特殊銅合金
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。
材質黄銅(ニッケルメッキ処理)
接続口径M5
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状ティー
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器の配管着脱用。各種空気圧工具の配管着脱用
トラスコ品番382-5904
材質本体(金属部):黄銅(無電解ニッケルメッキ)
接続口径RC1/4
使用温度範囲(℃)0~+60
六角対辺(mm)16
最高使用圧力(MPa)0.88
使用圧力0.88
使用流体空気
相手側取付サイズRc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。
材質黄銅(ニッケルメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
六角対辺(mm)10
使用流体空気、水
適合チューブ内径(Φmm)2.5
適合チューブ外径D(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
トラスコ品番383-8343
材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)
接続口径PT1/4
使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)
六角対辺(mm)27
ねじの種類R(PT)
使用流体空気、水
適合チューブ外径D(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)
使用流体空気、水、フッ素系冷媒液
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧
寸法P(mm)1
形状隔壁ユニオン
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類Rc
仕様ミリ系列
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状サービスティー
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
適合チューブ内径(Φmm)3.96
適合チューブ外径D(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合管継手D(Φmm)6.35
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管用。水圧配管用。油圧配管用
トラスコ品番383-0492
材質黄銅
接続口径Rc3/8
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)
六角対辺(mm)22【取付けナット】19【本体】22
使用流体空気、水、油、有機溶剤
適合チューブ内径(Φmm)6.5
適合チューブ外径D(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。
トラスコ品番382-5863
材質黄銅(ニッケルメッキ処理)
接続口径PT1/8
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
六角対辺(mm)10
使用流体空気、水
適合チューブ内径(Φmm)2.5
適合チューブ外径D(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。
トラスコ品番382-5870
材質黄銅(ニッケルメッキ処理)
接続口径M5
六角対辺(mm)10
使用流体空気、水
適合チューブ内径(Φmm)2.5
流体温度(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
適合チューブ外径D(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用
材質本体(金属部):黄銅
使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用
材質本体(樹脂部):難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)
使用流体空気、水
流体温度(℃)0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用
材質本体(樹脂部):難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)
使用流体空気、水
適合チューブ外径D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃
使用流体空気、水、フッ素系冷媒液
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用流体空気、水、腐食性流体
流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状ティー
使用流体水、空気
材質(本体)PBT
材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(Oリング)耐水NBR
材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(チューブグリップ)リン青銅
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)PBT
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。