2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番520-4576 接続口径Rc1/4 全長(mm)146 全幅(mm)86 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 油滴下最少流量(L/min[ANR])50 ドレン貯容量(cm3)9.5 圧力計なし
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります