コンプレッサー・空圧機器・ホース :「潤滑油」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番520-4576
接続口径Rc1/4
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
圧力計なし
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番522-7350
接続口径Rc1/4
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)123
全幅(mm)40
使用圧力(MPa)1
貯油量(cm3)20
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
切換方式2位置
取付方式サブプレート(横配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~1
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式2位置
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
接続口径Rc1/4・Rc3/8
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
接続口径-
切換方式2位置
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
切換方式2位置
取付方式サブプレート(裏配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式3位置、クローズドセンタ
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
応答時間(秒)0.09
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式2位置
取付方式-
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
質量(kg)1.6
切換方式3位置、エキゾーストセンタ
取付方式-
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
有効断面積(mm2)35
使用流体空気
応答時間(秒)0.07
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
質量(kg)1.6
切換方式3位置、クローズドセンタ
取付方式-
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
有効断面積(mm2)35
使用流体空気
応答時間(秒)0.07
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式3位置、エキゾーストセンタ
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
応答時間(秒)0.09
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。