コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ゴムシール」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状フィメイルコネクタ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類Rc
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
トラスコ品番292-5770
質量(g)50.3
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
形状六角穴付メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2
トラスコ品番158-4090
材質(本体)鋼鉄
質量(g)426
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続プラグ 接続:プラグ
使用流体空気
材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状メイルランティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ
使用流体圧縮空気/水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40
材質(シール)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
色(本体)黒
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状フィメイルコネクタ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
接続ねじ種類Rc
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状ロングメイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状シングルバンジョー
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~+60
制御方向メーターアウト
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。
大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。
エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。
耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮)
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
種別ソケット
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状異径ユニオン
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲エア-5~60℃(23~140°F)
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
使用流体工業用水(圧縮空気)
耐圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
接続口径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1.5
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番158-9083
材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状メイルエルボ
質量(g)8
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)
六角対辺(mm)10
管接続口径R1/8
最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状メイルランティ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~+60
制御方向メーターアウト
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。
トラスコ品番267-5998
材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット
使用流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ
流体圧縮空気/水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40
材質(シール)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
色(本体)白
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
用途冷却水配管用。
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体水/圧縮空気/真空
材質本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状異径ユニオン
質量(g)37.4
適合チューブ外径(Φmm)12、16
最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境
材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム
制御方式メーターアウト
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境
制御方式メーターアウト
使用流体圧縮空気
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
継手10mm
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
トラスコ品番808-4323
形状ユニホールド
質量(g)59.3
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様表示リング付
使用流体圧縮空気
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴムステンレス
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
トラスコ品番808-4330
形状ユニホールド
質量(g)5.8
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
形状ユニホールド
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
形状ユニホールド
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
使用流体圧縮空気
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
形状ユニホールド
使用流体圧縮空気
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
形状ユニホールド
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
形状ユニホールド
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
形状ユニホールド
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。