コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ドライエアー 装置」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)中空糸膜式ドライヤー
水蒸気を除去し湿度1.5~3%の超乾燥エアを作ります。 最高、大気圧露点-30℃超乾燥エアで結露を防止。 ガス分離膜フィルタにて大気圧露点-30℃の乾燥エア(湿度1.5~3%)を作り出すことが可能。(プレフィルタにマルチ・ドライフィルタを取り付けてください。中空糸膜の寿命が半永久的に使用でき、経済的です。) 【ノンフロン】 フロンを使用しないので、地球環境に優しく、フィルタ感覚で 使えるドライヤ。 【ノンドレン、ノンダスト】 冷凍式ドライヤのようなドレン発生がないので、ドレン処理が不要。また吸着式のようなダストの発生もなくクリーン。 【電源不要】 電気を使用しないので、配線や電源の心配は無用。しかも防爆エリアでの使用が可能。
用途食品機械、粉体圧送、精密測定機器、半導体製造装置 放電、レーザー加工機、エア駆動工具、静電塗装機 包装機械、繊維機械、製紙機械 化学分析装置 使用温度範囲(℃)5~40 使用圧力(MPa)0.1~0.7 使用流体空気
1個
159,800 税込175,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります