コンプレッサー・空圧機器・ホース :「耐候性 ゴム」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
内径(Φmm)105、カフ部:112 流体セメント粉 外径(Φmm)カフ部:134 最高使用圧力(MPa)0.2 呼称100 長さ(mm)カフ部:100 全長(mm)3500 推奨雰囲気温度(℃)-10~+40 使用温度(℃)80 最小曲げ半径(mm)400 概略質量(kg/m)16
1巻
76,980 税込84,678
4日以内出荷

十川ゴム低圧耐油用ホース(L-10)
エコ商品
低圧油圧ホース
材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム 常用圧力(MPa)0.98以下 使用流体鉱物油 流体温度(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油 耐圧試験圧力(MPa)1.96
1本(3m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低・中圧用
流体一般作動油 材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム 最高使用圧力(MPa)3.5 流体温度範囲(℃)-40~+100 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 最小破壊圧力(MPa)14.0
1巻
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります