1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
内径(Φmm)105、カフ部:112 流体セメント粉 外径(Φmm)カフ部:134 最高使用圧力(MPa)0.2 呼称100 長さ(mm)カフ部:100 全長(mm)3500 推奨雰囲気温度(℃)-10~+40 使用温度(℃)80 最小曲げ半径(mm)400 概略質量(kg/m)16
1巻
76,980 税込84,678
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります