コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー2点セット」の検索結果
フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
使用圧力(MPa)0.05~1.0
付属品ブラケット
全長(mm)250
質量(kg)1.1
全幅(mm)152
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)200
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。