コンプレッサー・空圧機器・ホース :「磁気 スイッチ」の検索結果
関連キーワード
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ2線式
保護構造IP67
電源電圧(V)DC12~24
表示灯赤色
出力電流50mA MAX
応答時間(ms)50
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ 0.06N・m
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC12~24
表示灯赤色
出力電流50mA MAX
応答時間(ms)50.85
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・標準仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・標準仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
出力電流20mA MAX
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ
材質(ケース)GF強化PBT グレー
電源電圧(V)DC12~24
表示灯赤色
出力電流50mA MAX
応答時間(ms)50
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付M3(SUS)
タイプ2線式
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
電源電圧(V)DC12~24
表示灯赤色
出力電流50mA MAX
応答時間(ms)50
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・標準仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・標準仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec 以下
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
消費電流8mA MAX
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。