絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • RS PRO(49)
  • CKD(14)
  • bitstrong(5)
  • 岩田製作所(3)
  • CPC(2)
  • SMC(1)
  • 十川ゴム(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • Georg Fischer(1)
  • Colder Products Company(1)
使用流体
  • ガス(5)
  • (8)
  • (4)
  • 空気(8)
  • 蒸気(3)
  • 薬品(3)
材質
  • ステンレス(11)
  • 黄銅(真鍮)(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 3.5(2)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 7.5(3)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エチレンプロピレンゴム」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)日東工器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用) 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)日東工器
7,898税込8,688
1個
当日出荷
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器小型液体ダイアフラムポンプ日東工器
31,980税込35,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送定格電圧(V)DC24外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)本体質量(g)80取付寸法(mm)9.5×17使用環境温度(℃)5~40絶縁階級E種相当(コイル)耐用時間(時間)6000使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100最高圧力(kPa)300使用周囲湿度(%RH)30~85
ユニモルポンプ 日東工器ユニモルポンプ日東工器
13,980税込15,378
1個
当日出荷
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)日東工器
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスソケットorプラグプラグ種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)日東工器
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
液体ポンプ 日東工器液体ポンプ日東工器
14,980税込16,478特価
1個
取扱停止中
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。 小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。 自吸式ですので呼び水がいりません。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)最高圧力300kPa使用圧力範囲0~100kPa使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)定格時間連続耐用時間(時間)500(MTTF)
ハイフローカプラ 日東工器ハイフローカプラ日東工器
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
セミコンカプラ 日東工器セミコンカプラ日東工器
3,990税込4,389特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
サニタリーカプラ 日東工器サニタリーカプラ日東工器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトカプラ 日東工器コンパクトカプラ日東工器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}備考準標準品使用温度範囲(℃)-40~+150材質(シール)エチレンプロピレンゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から90日以内出荷
コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ 日東工器コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ日東工器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径Φ17.5mmのコンパクトサイズです。温調配管や理化学機器に適しています。
使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(ふっ素ゴム)-20~180/(エチレンプロピレンゴム)-40~150
ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器ゼロスピルカプラ プラグ日東工器
2,098税込2,308
1個
当日出荷から41日以内出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器ゼロスピルカプラ ソケット日東工器
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)日東工器
1,198税込1,318
1個
当日出荷から39日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)日東工器(1件のレビュー)
3,480税込3,828
1個
当日出荷から35日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら