これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型GAONA(ガオナ)当日出荷
エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。
水、エアー用の機器に使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途機器への逆流を防ぐための逆止弁材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
これエエやん 保護キャップ エアソケット用GAONA(ガオナ)6日以内出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
使用していないエアソケットの接続部分に取付けることで、ゴミや塵が侵入するのを防ぎます。
20型のエアソケットに取付けできます。
用途エアソケットにゴミが入らないようにするための保護キャップ材質ニトリルゴム呼び径【ワンタッチ接続】20型
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3