絞り込み
ブランド
使用流体
最高使用圧力(MPa)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
233,705件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TK) SMCT Series(TK)SMC
1,698税込1,868
1個
欠品中
サクションホース インダス GM2 カクイチサクションホース インダス GM2カクイチ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本(20m)ほか
当日出荷
軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
インナー(PP) ウシオライティングインナー(PP)ウシオライティング(1件のレビュー)
56税込62
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
業務用融雪プロテクタ10M両面穴 大研化成工業業務用融雪プロテクタ10M両面穴大研化成工業(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
寸法(内径Φmm×長さLm)22×10材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7851セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個質量(kg)14.6長さ(m)10適合ホース水道ホース内径15~25mm
メイルエルボ 30シリーズ フロウエルメイルエルボ 30シリーズフロウエル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から47日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
スパウトガン 栗田製作所スパウトガン栗田製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
タイダクトホースGL-E型 タイガースポリマータイダクトホースGL-E型タイガースポリマー(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
ワンダーガン オオサワ&カンパニーワンダーガンオオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイクイック継手メス隔壁ユニオンコガネイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ガイド付薄形シリンダ MGP32 SMCガイド付薄形シリンダ MGP32SMC
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P・P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2ボディサイズ1/2
手元減圧弁 日本精器手元減圧弁日本精器(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2外径(Φmm)32全長(mm)115質量(g)160管接続口径プラグ(IN)、ソケット(OUT)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60排気機構リリーフ機構
流量調整弁付カップリングプラグ R1/4 千代田通商流量調整弁付カップリングプラグ R1/4千代田通商(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0トラスコ品番292-5770質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃
小型流量センサ ラピフロー CKD小型流量センサ ラピフローCKD
17,980税込19,778
1個
当日出荷
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック)クイックカップリングクランプULVAC(アルバック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質アルミニウム
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8SCKD(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMCエアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
80税込88特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
279税込307
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ロータリプラグ(オネジ取付用) 日東工器ロータリプラグ(オネジ取付用)日東工器(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体空気、不活性ガス取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズG1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄トラスコ品番170-6004質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ニップル TRUSCOニップルTRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途機器の接続使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
F3000-ORING CKDF3000-ORINGCKD(2件のレビュー)
880税込968
1袋(5個)
当日出荷
種別部品
ツインソケット SK11ツインソケットSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)86×65×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)212最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80適合流体空気分岐数2
IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (SUS)IDEAL(ホースバンド)
299税込329特価
1個
当日出荷
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』 岩崎製作所オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』岩崎製作所(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドの強度が高く、ホースへの食い込みが抜群のスグレモノ!オールステンレス製。
材質ステンレス
LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)LAR金具 HTW10・WS18Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具材質ブラス
サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業サクションホース ダイカストカップリング バンドセットツツミ工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から3日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]TOYOX(トヨックス)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)ブルー使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ AirTACスピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズAirTAC(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRASミニ オイルレス エアーコンプレッサーZAIRAS(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース