絞り込み
ブランド
使用流体
最高使用圧力(MPa)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
233,705件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型ホースニップル カクイチL型ホースニップルカクイチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
直進ノズル CCPシリーズ いけうち直進ノズル CCPシリーズいけうち
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)20
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式CKD
2,531税込2,784
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウトPISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータアウト形状エルボ制御方式メータアウト
常圧 ブロワーバキュームガン SK11常圧 ブロワーバキュームガンSK11
8,998税込9,898
1台
当日出荷
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック最高使用圧力(MPa)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42本体質量(kg)0.42接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターイン PSLシリーズAirTAC
239税込263
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガンBeHAUS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
NW Swagelokアダプタ コスモ・テックNW Swagelokアダプタコスモ・テック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]TOYOX(トヨックス)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース使用流体粉体材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール特性静電気防止、折れつぶれに強い透明使用温度範囲(℃)-10~50機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 商品情報1(0.76MB) 商品情報2.(3.48MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.61MB)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]TOYOX(トヨックス)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2.27MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS
369税込406
1個
当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 T型ユニオン H&Hワンタッチ継手 T型ユニオンH&H
599税込659
1個
当日出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状T型ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
メカニカルバルブ M5シリーズ AirTACメカニカルバルブ M5シリーズAirTAC
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁 日立産機システム減圧弁日立産機システム(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷から5日以内出荷
常時一定の圧力を保ちます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オートエアーリール SK11オートエアーリールSK11(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なしホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)1方式ホースストップ:スプリング式本体寸法(mm)82×220×220材質(ホース)ウレタン樹脂使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
ソケット SK11ソケットSK11(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
サイクロンノズル 栗田製作所サイクロンノズル栗田製作所
4,398税込4,838
1本
当日出荷
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)54.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPa
【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーA型クラレプラスチックス(2件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。長さ(m)1~50特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質合成ゴム使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
MB Series(MB1) SMCMB Series(MB1)SMC
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
800税込880特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ティーユニオン(PP) ウシオライティングティーユニオン(PP)ウシオライティング
599税込659
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP
フレヤードユニオン(PP) ウシオライティングフレヤードユニオン(PP)ウシオライティング(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP
小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ小型エアーノズル フラットタイプエバーロイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン取付サイズR1/8吐出空気量(NL/min)560(最大)材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130最小通路径(Φmm)1.0
スパッタチューブ PISCO(ピスコ)スパッタチューブPISCO(ピスコ)
3,994税込4,393
1巻
当日出荷から6日以内出荷
チューブ全長(m)20チューブ色ダークグレー最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から51日以内出荷
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイペンシリンダ 複動形 標準シリンダコガネイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
エアーコンプレッサー SK11エアーコンプレッサーSK11(13件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2関連資料分解図部品表(0.21MB)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタンコンバム(旧:妙徳)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース