絞り込み
ブランド
使用流体
最高使用圧力(MPa)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
233,703件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)日東工器(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スーパーカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器スーパーカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)日東工器(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
用途軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状ナットソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄・アルミニウム接続方式ワンタッチ式仕様ウレタンホース取り付け用質量(g)27.6使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型バルブの有無耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)CKD
5,054税込5,559
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)CKD(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
サニーホース カット品 サニーホースカンパニーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
259税込285
1本
翌日出荷から3日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
タイダクトホースGR型 タイガースポリマータイダクトホースGR型タイガースポリマー
1,298税込1,428
1本(1m)ほか
3日以内出荷
タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)クイックカプラー付エアホースSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
インサートリング アオイインサートリングアオイ
179税込197
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
エアホースリール 回転25m SK11エアホースリール 回転25mSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280本体質量(kg)約5.8常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
手動切換弁 HMVEシリーズ CKD手動切換弁 HMVEシリーズCKD
8,250税込9,075
1台
3日以内出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-Lニッタ
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ フジキンラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブフジキン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)フジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー
2分配エアーターミナル固定式 WTB2分配エアーターミナル固定式WTB
2,998税込3,298
1個
当日出荷
止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
レギュレーター TRUSCOレギュレーターTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
洗浄ガン JTC洗浄ガンJTC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5関連資料(0.17MB)
レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレスモノタロウ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
769税込846
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
ダブルスパット(Nエアーカップリング用) 正峰工業ダブルスパット(Nエアーカップリング用)正峰工業
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
Nエアーカップリング同士を接続する継手です。
用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質ねじの種類Rc
ミニクランプ MSシリーズ 正峰工業ミニクランプ MSシリーズ正峰工業(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
8mm幅のホースバンド
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適寸法HEX(mm)6.25材質SUS304バンド幅(mm)8(帯)
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち広角充円錐ノズル BBXPシリーズいけうち
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
噴射角度(標準圧力時)120
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)岩崎製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
ホースバンド セフティー3ホースバンドセフティー3
279税込307
1セット(2個)
当日出荷
強力ネジ締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。ネジ式なので、しっかり固定できます。ネジ式なのでいたずらをされにくいです。
用途散水ホースを固定。タイプネジタイプ
6- 13mm ホースクランプ(2個) エスコ6- 13mm ホースクランプ(2個)エスコ(2件のレビュー)
70税込77
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-69入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
エアダスター ノーマルノズル SK11エアダスター ノーマルノズルSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)218最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20空気使用量(L/min)140取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
エアコンプレッサ 静音モデル SK11エアコンプレッサ 静音モデルSK11(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデルPiab(ピアブ)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷
高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC 日東工器フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体
GSパワーラインOM型 弘進ゴムGSパワーラインOM型弘進ゴム
2,798税込3,078
1本(1m)ほか
3日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ定尺(m)20,50使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
SP-Vカプラ TypeA ソケット 日東工器SP-Vカプラ TypeA ソケット日東工器
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]TOYOX(トヨックス)
6,066税込6,673特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂使用圧力(MPa)-0.05~0.5使用温度範囲(℃)-30~130関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(2.18MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.97MB)
エアーダスターガン WIZ'AエアーダスターガンWIZ'A
929税込1,022
1個
当日出荷
120mmのスタンダードタイプの軽量エアーダスターノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にプラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)ノズル長(mm)120タイプ空気消費量(L/min)280(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握りアズワン品番64-3671-52
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUSニップル ブッシュ 違径BeHAUS
489税込538
1個
当日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
散水用ホース PRO P341D カクイチ散水用ホース PRO P341Dカクイチ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20特性耐圧・防藻ブラック使用流体使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)耐圧(kgf/cm2)12ライン色オレンジ
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
6,698税込7,368
1本
当日出荷から33日以内出荷
フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40外径(mm)20特性耐候
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1袋(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)50~70
カムロック アダプター ダストプラグ ポリプロピレン PP[634-A] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ダストプラグ ポリプロピレン PP[634-A]TOYOX(トヨックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース