絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • ナスコフィッティング(1)
使用流体
  • (1)
  • (1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 7.5
  • 0~0.5(6)
  • 0~1.0(8)
  • 0.2(4)
  • 0.3(16)
  • 0.4(12)
  • 0.5(17)
  • 0.6(14)
  • 0.7(66)
  • 0.8(4)
  • 0.9(5)
  • 0.98(3)
  • 1(124)
  • 1.47(4)
  • 1.5(8)
  • 1.8(6)
  • 2(6)
  • 3(8)
  • 4.5(6)
  • 5(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPNAC(長堀工業)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P
クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V NAC(長堀工業)クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-VNAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
シリーズS・P-V材質(シール)クロロプレンゴム(CR)
NDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティングNDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス)ナスコフィッティング
9,598税込10,558
1個
12日以内出荷
ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。 ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。 プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。 NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。
用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質ステンレス製(SUS303)最高使用圧力(MPa)7.5耐圧力(MPa)10
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース