コンプレッサー・空圧機器・ホース :「しりしり」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




MRQBS40-5NA ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-5NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)5 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

MRQFS40-30NB-F79 ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-30NB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)30 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

MRQFS32-25NA-J79L ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-25NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)25 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-10CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)10 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MRQBS40-20NA-A73H ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-20NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)20 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

MRQBS40-20CA-F7BWVL ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-20CA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)20 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

MRQBS40-10CA-F79L ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-10CA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)10 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

MRQBS32-50NB-F7BWV ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)50 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

MRQBS32-50NA-A80 ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)50 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷


MRQBS32-10CA-F7BWV ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-10CA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)10 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

MRQFS40-75CA-A73H ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-75CA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)75 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

MRQFS40-50CB-F79W ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-50CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)50 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-40NB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)40 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MRQFS32-75CA-A72H ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-75CA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)75 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A72H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

MRQFS32-50CB-F7BWVL ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-50CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)50 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

MRQFS32-40CB-F7BAL ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-40CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)40 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

MRQFS32-15CB-J79 ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-15CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)15 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-50CA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)50 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MRQBS40-25CB-A80L ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-25CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)25 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

MRQBS40-25CA-A73C ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-25CA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)25 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

MRQBS40-15NA-J79WL ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-15NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)15 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷


ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-30CA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)30 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRQFS32-75CB-A76HL ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-75CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)75 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷

MRQFS32-30CB-F7BWVL ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-30CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)30 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-10CA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)10 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-40NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)40 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-75CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)75 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRQBS32-75CA-F7BVZ ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-75CA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)75 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷


MRQBS32-25CB-XF ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-25CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)25 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 ポートねじの種類(XF) G 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

MRQBS32-15CB-J79Z ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-15CB SMC CADデータあり
揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)15 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります