コンプレッサー・空圧機器・ホース :「にかわ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・CNOMO規格準拠。
・ワーク厚さにかかわらずクランプ力が一定。
・アンクランプ側エンドロック付。
・アンクランプ側ラバークッション付。
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1759
アズワン品番65-8035-17
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1844
アズワン品番65-8032-19
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 2 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 150.5mm●長さ:150.5mm●最高使用圧力:10 バール●ISO規格:ISO 8573-1:2010●コード番号:202-1735
アズワン品番65-8026-34
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M16x1.5 で、ストロークサイズは 25 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1845
アズワン品番65-8023-80
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークsです周囲温度:-20→80℃シリンダバ
仕様●ストローク:10mm●ボア:8mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1814
アズワン品番65-8026-20
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M16x1.5 で、ストロークサイズは 10 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1729
アズワン品番65-8021-85
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1923
アズワン品番65-8023-90
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1837
アズワン品番65-8036-62
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 20 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1921
アズワン品番65-8027-45
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5でストロークサイズが必要です周囲温
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1786
アズワン品番65-8029-42
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、両側で調整可能な自動調整式空追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金
仕様●ストローク:400mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1917
アズワン品番65-8026-83
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1842
アズワン品番65-8033-68
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1776
アズワン品番65-8026-81
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダ
仕様●ストローク:15mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1739
アズワン品番65-8020-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 100 mm です周囲温度: -20 → 80 ℃
仕様●ストローク:100mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1730
アズワン品番65-8030-85
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、両側で調整可能な自動調整式空追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:500mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1918
アズワン品番65-8032-69
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:15mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1770
アズワン品番65-8030-07
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは60mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:60mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1835
アズワン品番65-8031-80
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは50mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1771
アズワン品番65-8022-25
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークsです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:8mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1822
アズワン品番65-8021-62
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは30mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:30mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1796
アズワン品番65-8020-77
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、調整式のエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストン構造タイプで、使用圧力は 10 bar までです。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 231.5mm●長さ:231.5mm●最高使用圧力:10 bar●ISO規格:ISO8573-1:2010●コード番号:202-1838
アズワン品番65-8021-24
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは80mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1772
アズワン品番65-8029-41
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM8及びストローク秒です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:20mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1779
アズワン品番65-8023-61
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは40mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:40mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1804
アズワン品番65-8029-01
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは80mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1836
アズワン品番65-8033-23
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドタイプの構造と使用されているピストンrを備えています周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1755
アズワン品番65-8030-23
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは10mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:20mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1732
アズワン品番65-8032-26
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM6でストロークがストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1778
アズワン品番65-8021-34
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Festo 標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で st です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料 空圧接続 M5
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1751
アズワン品番65-8021-04
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1783
アズワン品番65-8021-07
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1795
アズワン品番65-8020-53
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1736
ストローク(mm)25
アズワン品番65-8037-58
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1788
アズワン品番65-8021-49
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは30mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:30mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1731
アズワン品番65-8021-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは60mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:60mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1808
アズワン品番65-8021-08
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは50mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15(Dia.)x124mm●長さ:124mm●最高使用圧力:10バール●直径:15mm●コード番号:202-1916
アズワン品番65-8026-82
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1858
アズワン品番65-8022-36
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1741
アズワン品番65-8036-59
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
1
2
3
4
5
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。